• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kabelmesser

Artikel-Nr.: 6690400
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kabelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6690400
EAN / GTIN 4010886669044
Herstellernummer 6690400
L-Nummer L60160 2479

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade, starke Klinge aus Vergütungsstahl
  • Mit Klingenschutz
  • Griff aus zähelastischem Kunststoff
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

Merkmal:

  • Ausführung: VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, mit Klingenschutz
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Klingenlänge: 50 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • 1000 V isoliert: ja
  • Einklappbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb