• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanische Winkelscheibe ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv

Artikel-Nr.: 6690
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6690
EAN / GTIN 4000896029266
Herstellernummer 6690
L-Nummer L60140 239

Beschreibung

Beschreibung:

MECHANISCHE WINKELSCHEIBE 6690, Versandgewicht: 0,291 kg, GTIN/EAN: 4000896029266
Anwendung:
Drehwinkelgesteuerter Schraubanzug (z.B. Zylinderkopfschrauben)
  • Flexibler, magnetischer Halter für den Festpunkt
  • Zum Einsatz für Betätungswerkzeuge
    mit Außenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ (bzw. 20 = 34″) und Werkzeugen
    mit Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ (bzw. 20 = 34″)
  • Bereich 0 – 360°, Teilung 1°, 95 mm ⌀
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb