Elektriker-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben, mit 2K-Haptoprene-Heft, SLIM-Klinge, vollisoliert 2

Artikel-Nr.: 668922 2
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 786 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Profilgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Profilgröße 2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − Schlitz 2 – 1,0×6
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 205 mm
Abtriebsprofil Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668922 2
EAN / GTIN 4067263113348
Herstellernummer 668922 2

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Mit SLIM-Klinge = reduzierter Klingen-/ und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Isolations-⌀ = Klingen-⌀).

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Die Abtriebsspitze des Kombiprofil-Schraubendrehers passt perfekt in die PlusMinus-Schrauben (Kombination Pozidriv / Schlitz), die hauptsächlich in Elektroinstallations-Komponenten verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb