Elektriker-Schraubendreher-Satz für Pozidriv VDE-vollisoliert, Anzahl Schraubendreher: 3

Artikel-Nr.: 668741 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 3
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668741 3
EAN / GTIN 4062406059910
Herstellernummer 668741 3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone.Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Lieferumfang:

je 1 Schraubendreher Nr. 668731: Gr. 1; 2; 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb