{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 165 iS | |
Kreuzschlitzgröße | 1 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
für Schrauben-⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Klingenlänge | 80 mm | |
ganze Länge | 178 mm | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668720 1 | |
EAN / GTIN | 4013288160188 | |
Herstellernummer | 05006460001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, reduzierter Klingen-⌀, mit Kraftform-Heft vollisoliert 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
4,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | Pozidriv-Schraubendreher |
für Schrauben-⌀ | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
ganze Länge | 178 | 187 |
Klingenlänge | 80 | 80 |
Kreuzschlitzgröße | 1 | 1 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |