Elektriker-Schraubendreher-Satz für Phillips vollisoliert, Anzahl Schraubendreher: 3

Artikel-Nr.: 668641 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 3
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668641 3
EAN / GTIN 4062406059842
Herstellernummer 668641 3

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone.Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Lieferumfang:

je 1 Schraubendreher Nr. 668631: Gr. 1; 2; 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb