• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher TX T9

Artikel-Nr.: 6685750
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6685750
EAN / GTIN 4010886803400
Herstellernummer 6685750
L-Nummer L60160 2003

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T9
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • für Schrauben der Größe: M3
  • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
  • Griffmaterial: 3K
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite Torx [mm]: 2,50
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: ja
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb