• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 3 mm

Artikel-Nr.: 6684430
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6684430
EAN / GTIN 4010886806791
Herstellernummer 6684430
L-Nummer L60160 3369

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet

Merkmal:

  • Arbeitswinkel (max.): 25 °
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite [mm]: 3
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: ja
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: ja
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb