• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 0, 140 mm

Artikel-Nr.: 6683970
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6683970
EAN / GTIN 4010886803257
Herstellernummer 6683970

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet

Merkmal:

  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • für Schrauben der Größe: M1,6 - M2
  • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ: nein
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: ja
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb