{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic VDE | |
Kreuzschlitzgröße | 3 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 270 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668370 3 | |
EAN / GTIN | 7610733064434 | |
Herstellernummer | 5190.3-150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriker-Schraubendreher für Phillips, Classic vollisoliert 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar
14,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
ganze Länge | 270 | 270 |
Klingenlänge | 150 | 150 |
Kreuzschlitzgröße | 3 | 3 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |