{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 917 SPH | |
Kreuzschlitzgröße | 4 | |
für Schrauben-⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 317 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 16 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Schlagkappe | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668300 4 | |
EAN / GTIN | 4013288017765 | |
Herstellernummer | 05017020001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Phillips mit Schlagkappe 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
22,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 7,3 − 12,7 | 7,3 − 12,7 |
ganze Länge | 317 | 334 |
Klingenlänge | 200 | 200 |
Kreuzschlitzgröße | 4 | 4 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 16 | 17 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |