Schraubendreher für Pozidriv, mit Kunststoffheft 2

Artikel-Nr.: 668200 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Kreuzschlitzgröße 2
für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 215 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668200 2
EAN / GTIN 7610733204083
Herstellernummer 192.2-100

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Pozidriv-Schraubendreher für Schrauben mit Pozidriv- und Supadriv-Kreuzschlitzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb