• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm

Artikel-Nr.: 6680280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6680280
EAN / GTIN 4010886806708
Herstellernummer 6680280
L-Nummer L60160 3922

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Merkmal:

  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
  • Griffausführung: 3K
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Klingen-Ø: 3,0 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
  • Schneidenbreite [mm]: 3,0 mm
  • Schneidenstärke: 0,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb