• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3K-Schraubendreher Schlitz 10 mm

Artikel-Nr.: 6679860
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6679860
    EAN / GTIN 4010886806661
    Herstellernummer 6679860
    L-Nummer L60160 2884

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A
    • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
    • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
    • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
    • Antriebsform-Markierung am Griffende
    • Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

    Merkmal:

    • Ausführung: mit Aufhängeloch
    • Form der Klinge: Rund
    • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
    • Griffausführung: 3K
    • Klingenlänge: 200 mm
    • Klingen-Ø: 8,0 mm
    • Material: Molybdän-Vanadium-Stahl
    • Schneidenbreite [mm]: 10,0 mm
    • Schneidenstärke: 1,6 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Antriebssechskant: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Farbcodierung: nein
    • Griff vorhanden: ja
    • Isoliert: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Korrosionsgeschützt: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb