• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Bürsten Schleifbock Reduzierringe 51x10x31,75 mm

Artikel-Nr.: 667841
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667841
EAN / GTIN 9003176678418
Herstellernummer 667841
L-Nummer L50140 2471

Beschreibung

Beschreibung:

Das beigepackte Reduzierringset minimiert Ihre Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz. Reduzierringe zu allen Schleifbockscheiben sind kostenlos erhältlich, siehe Tabelle.

Merkmal:

  • Form: 100 RR 00369 REDUZIERRING
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x T x H): 51 x 10 x 31,75 mm
  • Durchmesser: 51 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 31.75 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Minimiert Werkzeugvielfalt
  • Reduziert Bohrdurchmesser

Verwendung:

  • Zur Reduktion des Bohrdurchmessers von Schleifbockscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb