Schraubendreher für Phillips, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft 1

Artikel-Nr.: 667722 1
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
    Klingenlänge 30 mm
    ganze Länge 85 mm
    Klingenspitze schwarz
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
    Ausführung Schaft rund
    Schlagkappe nein
    Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
    Oberfläche vernickelt, verchromt
    Betätigungssechskant nein
    kurze Schraubendreher ja
    reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 667722 1
    EAN / GTIN 4067263013723
    Herstellernummer 667722 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb