{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip | |
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667697 2 | |
EAN / GTIN | 7610733252862 | |
Herstellernummer | 8192.2-100 OR |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Pozidriv, mit 2K-SwissGrip-Heft, Kreuzschlitzgröße: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
4,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | Pozidriv-Schraubendreher |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
ganze Länge | 205 mm | 207 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |