• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klauenschlüssel 16 mm

Artikel-Nr.: 6676920
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6676920
EAN / GTIN 4010886667699
Herstellernummer 6676920
L-Nummer L60160 3986

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift
  • No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D

Merkmal:

  • 26 D: 10
  • Bohrungs-Ø [mm]: 11 mm
  • Drehstift-Ø 1: 10,00 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 10,5
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 33,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 16,8 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16
  • Verwendung/Einsatz: für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb