{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Werkstoff Griff | schlagfestes Polypropylen | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667687 2 | |
EAN / GTIN | 7610733256068 | |
Herstellernummer | 8192.2-100 ESD |