Schraubendreher für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 0

Artikel-Nr.: 667685 0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SwissGrip ESD
    Kreuzschlitzgröße 0
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    für Schrauben-⌀ bis 2 mm
    Klingenlänge 60 mm
    ganze Länge 140 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
    Werkstoff Griff schlagfestes Polypropylen
    Oberfläche vernickelt und verchromt
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 667685 0
    EAN / GTIN 7610733256020
    Herstellernummer 8190.0-60 ESD

    Beschreibung

    Ausführung:

    SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
    Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb