Montage-Schraubendreher-Sortiment „Allrounder“, Anzahl Teile: 25

Artikel-Nr.: 667615 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 25
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667615 25
EAN / GTIN 7610733085453
Herstellernummer 6515.

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Kraftheft und Teleskop-Feinschraubheft zur Aufnahme der Klingen.
8 Doppel-Klingen, 14 Klingen und 1 Spannungsprüfer (110 − 250 V nach VDE 0680/6) für alle gängigen Verschraubungen.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Schwarze, maßgenaue Spitzen.

Inhalt:

Schlitz-Klingen: Gr. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Klingen für Phillips: Gr. 00; 0; 1; 2
Pozidriv-Klingen: Gr. 0; 1; 2
Sechskant-Klingen: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Klingen für Torx®: Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Spannungsprüfer Nr. 665020: Gr. 2,5
Aufreiber-Klinge Nr. 667640: 1 St.
Kunststoffheft Nr. 667620: 1 St.
Teleskopgriff: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoff-Rolltasche.

Hinweis:

Ersatz-Wechselklingen finden Sie unter Nr. 669605669608 und Nr. 659921659928.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb