• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Kardangelenk 3/4″

Artikel-Nr.: 6676090
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kardangelenk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6676090
EAN / GTIN 4010886667606
Herstellernummer 6676090
L-Nummer L60160 4308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
  • Stahl, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 94 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb