• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Verlängerung 3/4″ 205 mm

Artikel-Nr.: 6675600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6675600
    EAN / GTIN 4010886667569
    Herstellernummer 6675600
    L-Nummer L60160 2849

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
    • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
    • Gesamtlänge [mm]: 205 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb