Schraubendreher-Sortiment, Anzahl Teile: 10

Artikel-Nr.: 667533 10
Rabatt
66,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
423 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Kappe drehbar nein
Ratschenfunktion nein
Aufreiber-Klinge enthalten nein
Teleskopgriff nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667533 10
EAN / GTIN 4067263129929
Herstellernummer 667533 10

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligenHänden hohe Drehmomente übertragen werden.
Doppelklinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt. Schwarze, maßgenaue Spitzen.

Inhalt:

2 Schlitz-Klingen: 0,8×4 mm / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm / 1×5 mm
1 Klinge für Phillips: Gr. 1 / Gr. 2
1 Klinge für Pozidriv: Gr. 1 / Gr. 2
2 Klingen für Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
2 Klingen für 6kant: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm
1 Bit-Halter: 1 St.
1 2K-Heft: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Rolltasche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb