Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig für Schlitz und Phillips, vollisoliert, Anzahl Schraubendreher: 4/2

Artikel-Nr.: 667216 4/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
344 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667216 4/2
EAN / GTIN 4062406059774
Herstellernummer 667216 4/2

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone.
Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Lieferumfang:

Je 1 Schraubendreher für Schlitz Nr. 663301 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Je 1 Schraubendreher für Phillips Nr. 668631 Gr. 1 und 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb