• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klauenschlüssel 36 mm

Artikel-Nr.: 6671020
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6671020
EAN / GTIN 4010886667101
Herstellernummer 6671020
L-Nummer L60160 2054

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift
  • No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D

Merkmal:

  • 26 D: 18
  • Bohrungs-Ø [mm]: 19 mm
  • Drehstift-Ø 1: 18,00 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 19,0
  • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 68,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 12,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 31,5 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 36
  • Verwendung/Einsatz: für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb