Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 5-teilig vollisoliert, für Torx® und PlusMinus 5

Artikel-Nr.: 667083 5
Rabatt
49,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667083 5
EAN / GTIN 7610733273072
Herstellernummer 5451.HO

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für Torx® Nr. 625754: Gr. TX10; TX15; TX20
je 1 Schraubendreher für PlusMinus Nr. 668390: Gr. 1 und 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb