Werkzeug-Klemmhalter zur Wandbefestigung L

Artikel-Nr.: 667077 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ L
ganze Länge 330 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 11
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667077 L
EAN / GTIN 7610733063680
Herstellernummer 505.L

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumschiene mit federgelagerten Kunststoffschlaufen, zur sicheren Aufnahme von Schraubendrehern. Geeignet zur Wandbefestigung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb