• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klauenschlüssel 27 mm

Artikel-Nr.: 6670720
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6670720
    EAN / GTIN 4010886667071
    Herstellernummer 6670720
    L-Nummer L60160 3672

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift
    • No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D

    Merkmal:

    • 26 D: 14
    • Bohrungs-Ø [mm]: 14,5 mm
    • Drehstift-Ø 1: 14,00 mm
    • Durchmesser 1 [mm]: 14,5
    • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 52,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 10 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Schaft-Ø: 23,6 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 27
    • Verwendung/Einsatz: für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb