Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig für Schlitz und Pozidriv, vollisoliert, Anzahl Schraubendreher: 4/2

Artikel-Nr.: 667071 4/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic VDE
Anzahl Schraubendreher 6
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667071 4/2
EAN / GTIN 7610733278381
Herstellernummer 5543.

Beschreibung

Ausführung:

Schlankes Heft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und schlagfestem Polypropylen-Kern. Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Lieferumfang:

Je 1 Schraubendreher für Schlitz Nr. 663000 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Je 1 Schraubendreher für Pozidriv Nr. 668380 Gr. 1 und 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb