• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klauenschlüssel 14 mm

Artikel-Nr.: 6670130
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6670130
EAN / GTIN 4010886667019
Herstellernummer 6670130
L-Nummer L60160 4430

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abgewinkelter Maulschlüssel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • No. 3114 = Lieferung ohne Drehstift
  • No. DS 3114 = Lieferung mit Drehstift 26 D

Merkmal:

  • 26 D: 8
  • Bohrungs-Ø [mm]: 9 mm
  • Drehstift-Ø 1: 8,00 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 8,5
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 28,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schaft-Ø: 13,8 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • Verwendung/Einsatz: für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb