Werkstatt-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig für Schlitz und Phillips 4/2

Artikel-Nr.: 666956 4/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 6
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
Ausführung Schaft rund
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene
Oberfläche vernickelt, verchromt
Klingenspitze schwarz
Betätigungssechskant nein
Kappe drehbar nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 666956 4/2
EAN / GTIN 4067263013532
Herstellernummer 666956 4/2

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagfestem Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Lieferumfang:

Je 1 Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Je 1 Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb