• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 3/8″ Kreuzschlitz PH 2

Artikel-Nr.: 6666880
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6666880
EAN / GTIN 4010886666685
Herstellernummer 6666880
L-Nummer L60160 2329

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert
  • Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH): 2
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 17,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 55 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 23,0 mm
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb