• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenschleifscheibe CBN Kunstharz 100x35x20mm 2-10 11V9 B181B

Artikel-Nr.: 666288
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 666288
EAN / GTIN 9003176662882
Herstellernummer 666288
L-Nummer L50140 775

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Korundscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Form: 11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
  • Korngröße: 181
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 2 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 35 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung aller spanabhebenden Werkzeuge in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb