• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Monierzange L.300mm Kopf verchromt, poliert

Artikel-Nr.: 66624300
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 66624300
    EAN / GTIN 4018754206698
    Herstellernummer 66624300
    L-Nummer L60010 5469

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 9243
    • induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit
    • extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie
    • deutlich gedämpfter Schnittschlag durch ″elastischen″ Zangenkörper, daher ideal für Dauereinsatz
    • extra schlanke Ausführung, ideal zum Binden von vertieft liegenden Moniereisen
    • Spezialstahl
    • gesenkgeschmiedet
    • ölgehärtet

    Merkmal:

    • Griffe: verchromt
    • Kopf: verchromt, poliert
    • Länge mm (L): 300 mm
    • Gewicht: 478 g
    • Breite mm (b): 49 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb