• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rabitz- oder Monierzange L.224mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66601220
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
    Produktart Kneifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 66601220
    EAN / GTIN 4018754039449
    Herstellernummer 66601220
    L-Nummer L60010 1799

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN ISO 9242
    • Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen (DBGM)
    • geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
    • induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit
    • Spezialstahl
    • gesenkgeschmiedet
    • ölgehärtet

    Merkmal:

    • Kopf: poliert
    • Griffe: schwarz lackiert
    • Länge mm (L): 224 mm
    • Gewicht: 318 g
    • Breite mm (b): 46 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb