• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ventil-Dreher-Bit ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv

Artikel-Nr.: 666-6
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
Artikelnummer 666-6
EAN / GTIN 4000896191000
Herstellernummer 666-6
L-Nummer L60140 3909

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Pkw-Reifenventilen und des Ventileinsatzes von Kfz-Klimaanlagen
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb