• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifenprofil-Tiefenmesser

Artikel-Nr.: 666-5
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
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 666-5
EAN / GTIN 4000896129164
Herstellernummer 666-5
L-Nummer L60140 1584

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Reifen Profiltiefe messen
  • Ablesung in 0,1 mm Schritten zur genauen Profiltiefen-Bestimmung
  • Blendfreie Ablesung
  • 30 mm Messtiefe
  • Leicht und handlich
  • Stabile Ausführung aus Hartmessing
  • In praktischer Aufbewahrungstasche
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb