• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ Schlitz 8x1,2 mm

Artikel-Nr.: 6656060
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6656060
EAN / GTIN 4010886665602
Herstellernummer 6656060
L-Nummer L60160 2803

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
  • Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Schlitz: 8,0
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 22,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Klingenstärke: 1,2 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 22,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb