Einpoliger Phasenprüfer 3,5 mm

Artikel-Nr.: 665050 3,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
862 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 3,5 mm
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 190 mm
Prüfbereich 120 V - 250 V
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ansteckclip nein
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 665050 3,5
EAN / GTIN 4016133457006

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Einfache Ausführung, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip. Prüfbereich 120 − 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb