• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Reduzierstück 1/2″ auf 3/8″

Artikel-Nr.: 6650370
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reduzierstück

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6650370
    EAN / GTIN 4010886665039
    Herstellernummer 6650370

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Form F, G und H
    • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb