Einpoliger Phasenprüfer 3 mm

Artikel-Nr.: 665030 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 097 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 247
Schneidenbreite 3 mm
Klingenlänge 70 mm
ganze Länge 145 mm
Prüfbereich 150 V - 250 V
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ansteckclip ja
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Herstellernummer 05005655001

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Prüfbereich 150 − 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb