Spannungsprüfer Sonderqualität LED 2,5 mm

Artikel-Nr.: 665021 2,5
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 824 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 135 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 665021 2,5
EAN / GTIN 7610733298891

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit hochwertiger isolierter Schraubendreherklinge. Prüfbereich 110 − 250 V. LED für hohe Leuchtkraft.
mit Ansteckclip.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb