Winkelschraubendreher für Schlitz 8 mm

Artikel-Nr.: 664800 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 8 mm
Schneidenstärke a 1,2 mm
ganze Länge 125 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664800 8
EAN / GTIN 7610733004300
Herstellernummer PB 600.5

Beschreibung

Ausführung:

Zwei gleich breite Schneiden, 90° zueinander versetzt. PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitzen schwarz.
Gerändelter Schaft für sicheren Halt in nasser oder öliger Umgebung. Mit angeschmiedeten Schneiden, abgesetzt auf genormte Schraubenschlitzbreite.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb