• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Keramisch konventionell 25 x 25 x 8 mm 89A 802 I5 V111 /50

Artikel-Nr.: 664715
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Innenrund-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 664715
    EAN / GTIN 9003176647155
    Herstellernummer 664715
    L-Nummer L50140 988

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese universell einsetzbare Innenrundscheibe aus Spezialkorund wird beispielsweise zum Schleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen eingesetzt. Sie bietet Ihnen hohe Abtragsleistungen und eine sehr gute Formhaltigkeit. Verwenden Sie die Spezifikation 89A60 für hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Spezifikation : 89A 802 I5 V111 /50
    • Abmessung (D x T x H): 25 x 25 x 8 mm
    • Durchmesser: 25 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 8 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl

    Vorteil:

    • Breites Sortiment
    • Gute Formhaltigkeit
    • Geringe thermische Belastung

    Verwendung:

    • Zum Innenrundschleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb