• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Keramisch konventionell 40 x 40 x 13 mm 89A 602 J5 V111 /50

Artikel-Nr.: 664706
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664706
EAN / GTIN 9003176647063
Herstellernummer 664706
L-Nummer L50140 972

Beschreibung

Beschreibung:

Diese universell einsetzbare Innenrundscheibe aus Spezialkorund wird beispielsweise zum Schleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen eingesetzt. Sie bietet Ihnen hohe Abtragsleistungen und eine sehr gute Formhaltigkeit. Verwenden Sie die Spezifikation 89A60 für hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 89A 602 J5 V111 /50
  • Abmessung (D x T x H): 40 x 40 x 13 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Stärke: 40 mm
  • Bohrung: 13 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
  • Geringe thermische Belastung

Verwendung:

  • Zum Innenrundschleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb