• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifscheibe 15x15x6 mm Form 1 AT60J6VCOL/80

Artikel-Nr.: 664683
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664683
EAN / GTIN 9003176646837
Herstellernummer 664683
L-Nummer L50140 955

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung. Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar. In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Spezifikation : AT 60 J6 VCOL /80
  • Abmessung (D x T x H): 15 x 15 x 6 mm
  • Durchmesser: 15 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Bohrung: 6 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb