• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Keramisch konventionell 25 x 25 x 10 mm 97A802I5V112 /80

Artikel-Nr.: 664669
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Innenrund-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 664669
    EAN / GTIN 9003176646691
    Herstellernummer 664669

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung. Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar. In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 80 m/s
    • Spezifikation : 97A802I5V112 /80
    • Abmessung (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
    • Durchmesser: 25 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 10 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

    Vorteil:

    • Gute Profilierbarkeit
    • Breites Sortiment
    • Gute Formhaltigkeit

    Verwendung:

    • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb