• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifring 200x100-W=20 Form 2 92A461H10AV237

Artikel-Nr.: 664622
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstreifenring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664622
EAN / GTIN 9003176646226
Herstellernummer 664622
L-Nummer L50140 2501

Beschreibung

Beschreibung:

Ringe zum Flachschleifen bestehen aus einer hochporösen keramischen Bindung in Korngröße 46 oder aus Kunstharzbindung mit Korngröße 60. Sie sind vorwiegend für hochlegierte Stähle und HSS geeignet und erfüllen höchste Oberflächenanforderungen. Besonders bei Papier- und Hobelmessern werden Schleifringe mit hoher Abtragsleistung gefordert. Bitte beachten Sie, dass kunstharzgebundene Schleifringe nur eine begrenzte Kühlmittelbeständigkeit aufweisen.

Merkmal:

  • Form: 2 SCHLEIFRING
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD65A 461 II11P VB3 F
  • Abmessung (D x T - W): 200 x 100 - W=20 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung
  • Selbstschärfend
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für das Flachschleifen von hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb