• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außenrundschleifen Keramisch konventionell 400 x 50 x 127 mm 97A802J5AV237 /50

Artikel-Nr.: 664578
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664578
EAN / GTIN 9003176645786
Herstellernummer 664578

Beschreibung

Beschreibung:

Durch diese Scheiben garantieren wir eine gezielte Auswahl von Hochleistungskorunden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen. Dadurch sichern wir einen universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS. Mit einer Sinterkorundmischung wie beispielsweise 454A ist es möglich, die höchste Zerspanungsleistung mit keramisch gebundenen Scheiben zu erzielen. Eine höhere Leistung kann nur noch durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge wie der VIB STAR ermöglicht werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 97A802J5AV237 /50
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Kühler Schliff
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Für den universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb